NEEDS
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ホンダ
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途
2サイクルエンジンオイル
色
ブルー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L×20本)
注意
※競技用エンジンには向きません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54497529
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください