剛彩ビット(チューブ付)

剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル剛彩ビット(チューブ付) - ベッセル

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。
刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。
六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。
樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
マグネット入り。

用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1本
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54509228GSC161100100イエロー16.7No.165-2012-94
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509237GSC161150150イエロー23.2No.165-2012-95
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509246GSC162100100レッド16.8No.265-2012-96
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509255GSC162150150レッド23.2No.265-2012-97
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509264GSC163100100ブルー19.8No.365-2012-98
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509273GSC163150150ブルー27.5No.365-2012-99
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする