曜日別特売

標準ローラチェーン用 オフセットリンク 3列

標準ローラチェーン用 オフセットリンク 3列 - RK TAKASAGO CHAIN
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54513437RK 40-3‐OL12.77.85
オープン
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
54513446RK 50-3‐OL15.8759.4
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
54513455RK 60-3‐OL19.0512.57
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする