曜日別特売

コーティングローラチェーン用 オフセットリンク P仕様

コーティングローラチェーン用 オフセットリンク P仕様 - RK TAKASAGO CHAIN
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54513464RK P35‐OL9.5254.68
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
54513473RK P40‐OL12.77.85
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
54513489RK P50‐OL15.8759.4
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
54513498RK P60‐OL19.0512.57
オープン
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
54513507RK P80‐OL25.415.75
オープン
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする