曜日別特売

ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t

ラッシングベルト (ワンピース金具) 3t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 3t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 3t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 3t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 3t - SEWOTA

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!
日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑え、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。

質量(kg)1.6使用荷重(kg)1200~1500破断強度(kg)3000破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53002609HXB50-C3Fワンピース(トラックレール)13
オープン3,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする