曜日別特売

ラッシングベルト (Jフック)3t

ラッシングベルト (Jフック)3t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック)3t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック)3t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック)3t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック)3t - SEWOTA
(2件のレビュー)

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!
日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑えた、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。

質量(kg)1.9破断強度(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53002618HXB50-C7HイエローJフック(クロスフック・ナローフック)501.517815003000
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53002618
2021-10-22
用途: 機械類の運搬作業
辻商店電気・ガス・熱供給・水道業

固定するにはとてもよかった。
7Mは長すぎたので、また短いのを買いたいと思います。

対象商品 : 53002618
2020-04-14
用途: トラック荷物の固定
その他業種

これまで使っていたものより、断然しっかりしています。価格も手頃で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする