曜日別特売

アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用)

アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用) - 岩崎製作所

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。

材質アルミ製奥行(mm)42穴ピッチ(mm)50穴径(Φmm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451518719QS75A75A用170175
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5451519619QS75KA75A用 軽量タイプ160180
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする