SBRAND(エスブランド)
ウルトラクリアハードナー
他社に比べ濃縮タイプ(1.6倍~2倍)になっており経済的です。
硬化剤に含まれるイソシアネート樹脂の組成は全く同じであり、希釈しているシンナー組成により、
乾燥性、仕上り性を調節しております。
用途
ウルトラクリア用硬化剤
危険物の類別
第四類
PRTR法
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
気温(℃)
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54517348
-
1缶(1L)
速乾
適用:5~15
Ⅱ
第一石油類
1L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
54517357
-
1缶(1L)
標準
適用:15~25
Ⅲ
第二石油類
1L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
54517366
-
1缶(1L)
遅乾
適用:15~35
Ⅲ
第二石油類
1L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
54517375
-
1缶(1L)
超遅乾
適用:25~
Ⅲ
第二石油類
1L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
54517384
-
1缶(4L)
速乾
適用:5~15
Ⅱ
第一石油類
4L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
54517393
-
1缶(4L)
標準
適用:15~25
Ⅲ
第二石油類
4L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
54517409
-
1缶(4L)
遅乾
適用:15~35
Ⅲ
第二石油類
4L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
54517418
-
1缶(4L)
超遅乾
適用:25~
Ⅲ
第二石油類
4L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください