曜日別特売

ウルトラクリア コントローラー

ウルトラクリア コントローラー - SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア コントローラー - SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア コントローラー - SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア コントローラー - SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア コントローラー - SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア コントローラー - SBRAND(エスブランド)

PRTR対応、エチルベンゼンフリータイプのエコシンナー。
溶解性に優れる。
経済的で、他社エコシンナーよりも10~30%のランニングコストが削減できる。

用途ウルトラクリア用希釈シンナー危険物の類別第四類PRTR法対応、エチルベンゼンフリー危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
気温(℃)
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54517427-1缶(4L)速乾適用:10~20第一石油類4L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54517436-1缶(4L)標準適用:15~25第二石油類4L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54517445-1缶(4L)遅乾適用:25~35第二石油類4L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54517454-1缶(1L)速乾適用:10~20第一石油類1L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
54517463-1缶(1L)標準適用:15~25第二石油類1L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
54517479-1缶(1L)遅乾適用:25~35第二石油類1L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする