SBRAND(エスブランド)
ウルトラクリア はじき止め
はじき防止剤
用途
ウルトラクリア用はじき防止剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
混合比
主剤に対し1~2% 最大3%
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54517549
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください