設定情報
販売価格(税別)¥125~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TORAY(東レ)

【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

高透明に優れたPETフィルムです

注文コード54517226 用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.025 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする