BERGQUIST
放熱パッド HC3.0
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途
パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
長さ(mm)
406
幅(mm)
203
材質
シリコン
熱伝導率(W/mk)
5
硬度
(ASTMD2240)15
難燃性
(UL94)V-0
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54518504
GPHC-3.0-0.020-02-0816
1枚
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518513
GPHC-3.0-0.040-02-0816
1枚
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518529
GPHC-3.0-0.060-02-0816
1枚
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518538
GPHC-3.0-0.080-02-0816
1枚
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518547
GPHC-3.0-0.100-02-0816
1枚
2.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54518556
GPHC-3.0-0.125-02-0816
1枚
3.17
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518565
GPHC-3.0-0.020-02-0816
1セット(10枚)
0.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518574
GPHC-3.0-0.040-02-0816
1セット(10枚)
1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518583
GPHC-3.0-0.060-02-0816
1セット(10枚)
1.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518599
GPHC-3.0-0.080-02-0816
1セット(10枚)
2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518608
GPHC-3.0-0.100-02-0816
1セット(10枚)
2.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54518617
GPHC-3.0-0.125-02-0816
1セット(10枚)
3.17
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください