山ウ
フレッシュマン 本焼角鏝
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の角鏝です。
用途
塗付/仕上/補修等多用途
材質
SK-5
板厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54552034
-
210
110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54552043
-
240
195
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
54552059
-
270
220
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
54552068
-
300
246
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください