本焼 スリム先丸極薄土間鏝

本焼 スリム先丸極薄土間鏝 - 東京西勘本焼 スリム先丸極薄土間鏝 - 東京西勘

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。
厚さ0.3mmの極薄タイプ!
スリムタイプ
本焼き仕様

用途土間仕上げ作業に。板厚(mm)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54553949-265330
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
54553958-320360
5,290
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする