本職二本竿毛引

本職二本竿毛引 - コンヨ本職二本竿毛引 - コンヨ本職二本竿毛引 - コンヨ
(1件のレビュー)

刃を左右に分けると2つのサイズの筋付けが交互にできます。
読みやすいシルバー目盛り付き。
目盛10cm/約3寸まで

用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)148質量(g)212内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5455526311552
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54555263
2021-02-22
用途: 木組みの継手・組み手加工での墨付け
農・林・水産業

刃を固定するねじが横についたのはよかった。固定ねじを締めてもけがきの寸法の誤差が少なく、安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする