大五郎
ステンレス板付ミニ合板鉋
ステンレス板を台底に貼ってあるので、面取り作業時に鉋台を傷めず長持ち!
用途
デコラ・新建材などの面取りに。
寸法(mm)
(鉋台)54X198
全長(mm)
198
質量(g)
444
刃幅(mm)
45(有効:37)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54555446
11547
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください