六兵衛
鉋
板や角材などを正確な表面に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。
用途
鉋掛け作業に。
材質
(鉋台)樫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54555543
-
50
212
590
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54555559
-
36
170
260
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください