プロシェア(ナビス/アズワン)
カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L65シリーズ
カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×500
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54535986
TE-L65SB
スカイブルー
7-7496-01
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535995
TE-L65PB
ライトブルー
7-7496-02
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536004
TE-L65LG
ライムグリーン
7-7496-03
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536013
TE-L65PG
ライトグリーン
7-7496-04
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536029
TE-L65PK
ピンク
7-7496-05
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536038
TE-L65CR
クリーム
7-7496-06
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536047
TE-L65IV
アイボリー
7-7496-07
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください