ナビスジャストフィット手袋JP 600枚

ナビスジャストフィット手袋JP 600枚 - ナビス(アズワン)ナビスジャストフィット手袋JP 600枚 - ナビス(アズワン)ナビスジャストフィット手袋JP 600枚 - ナビス(アズワン)

600枚入りのお徳用!指付け根の絞りでぴったりフィットします。五本指の付け根部分に絞りを入れてあり、ぴったりフィットして作業しやすいです。作業性を損なわないソフトな肌触りの薄手タイプです。

材質PE(ポリエチレン)全長(mm)266厚さ(μm)25箱寸法(mm)290×200×45
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54540545-1箱(600枚)L7-7753-01
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
54540554-1箱(600枚)M7-7753-02
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
54540563-1箱(600枚)S7-7753-03
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
54540588-1ケース(10箱×600枚)L7-7753-51
20,000
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
54540597-1ケース(10箱×600枚)M7-7753-52
20,000
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
54540606-1ケース(10箱×600枚)S7-7753-53
20,000
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする