曜日別特売

抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー

抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)抗菌性ニトリル手袋 パウダーフリー - ナビス(アズワン)

光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。

材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09全長(mm)約230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543975-M7-8025-02
オープン
2,292
2,521(税込)
翌々日出荷
返品不可
54543984-S7-8025-03
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865806-L7-8025-01
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
54543966-L7-8025-01
オープン
取扱い終了
代引不可
54543993-SS7-8025-04
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする