ジョー・プリンス竹下
鉄旗蝶番
汎用旗蝶番です。
用途
一般機器、設備等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
ねじ穴数
0
内容量
1個
注意
※こちらの旗蝶番の左右勝手は、扉の筐体内側に取り付ける際を基準としています。筐体の右側に取り付ける場合は、右勝手(R)。左側に取り付ける場合は、左勝手(L)となります。ご注意ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
板厚(mm)
勝手
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54561353
B-440-1-L
149
4.5
左
104
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
54561369
B-440-1-R
149
4.5
右
104
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54561378
B-440-2-L
127
4.5
左
104
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
54561387
B-440-2-R
127
4.5
右
104
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54561396
B-440-3-L
102
4.5
左
108
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
54561405
B-440-3-R
102
4.5
右
108
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54561414
B-440-4-L
75
3
左
108
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54561423
B-440-4-R
75
3
右
108
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください