曜日別特売

超音波洗浄機 UTシリーズ

超音波洗浄機 UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 UTシリーズ - シャープ

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。

電源AC100V 50/60Hz材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)内容量1台
注意
※外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※( )内は上限水位指示線までの寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
槽内寸法(mm)
本体質量(kg)
液量(L)
高周波出力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567416UT-107M263×186×242240×140×100(70)約4約2(上限水位指示線まで)最大90W 37kHzスノコ(約210×116×19mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
54567425UT-307M327×288×305300×240×150(120)約7約7.5(上限水位指示線まで)最大180W 37kHzスノコ(約280×220×19mm)、ホースニップル×1個(適合ホース内径15mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
194,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする