曜日別特売
UT-107M 超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ 54567416

UT-107M 超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ 54567416
UT-107M 超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ 54567416

超音波洗浄機 UTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
槽内寸法(mm)240×140×100(70)
内容量1台注文コード54567416品番UT-107M
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。

外寸法(mm)
263×186×242
槽内寸法(mm)
240×140×100(70)
本体質量(kg)
約4
液量(L)
約2(上限水位指示線まで)
高周波出力(W)
最大90W 37kHz
付属品
スノコ(約210×116×19mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
電源
AC100V 50/60Hz
使用液
中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
アズワン品番
4-016-21
タイマー
1~60分(1分毎に設定可能)
材質(槽内)
ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)
5~60
加湿方式
20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様
40kHz(ボルト締め振動子)
材質(キャビネット)
塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
注意
※外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※( )内は上限水位指示線までの寸法です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする