曜日別特売

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト - 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト - 由良産商
(3件のレビュー)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
全246種類を絞り込む
呼び径d
首下長(mm)
ピッチP(mm)
内容量
246種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの種類
呼び径d
首下長(mm)
ピッチP(mm)
寸法ds(mm)
寸法dk(mm)
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
対角(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54575439KSCS10 M3X6 (2000pcs)1箱全ねじM360.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575448KSCS10 M3X8 (2000pcs)1箱全ねじM380.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575457KSCS10 M3X10 (2000pcs)1箱全ねじM3100.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575466KSCS10 M3X12 (2000pcs)1箱全ねじM3120.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575475KSCS10 M3X15 (1000pcs)1箱全ねじM3150.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575484KSCS10 M3X16 (1000pcs)1箱全ねじM3160.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575493KSCS10 M3X20 (1000pcs)1箱全ねじM3200.5胴部径(Max./Min.)3.00/2.86頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32(Max./Min.)3.00/2.86(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520六角穴(Min.)2.8735
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575509KSCS10 M4X8 (1000pcs)1箱全ねじM480.7胴部径(Max./Min.)4.00/3.82頭部径(基準/Max./Min.)7.0/7.22/6.78(Max./Min.)4.00/3.82(呼び/Max./Min.)3.0/3.080/3.020六角穴(Min.)3.4439
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575518KSCS10 M4X10 (1000pcs)1箱全ねじM4100.7胴部径(Max./Min.)4.00/3.82頭部径(基準/Max./Min.)7.0/7.22/6.78(Max./Min.)4.00/3.82(呼び/Max./Min.)3.0/3.080/3.020六角穴(Min.)3.4439
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575527KSCS10 M4X12 (1000pcs)1箱全ねじM4120.7胴部径(Max./Min.)4.00/3.82頭部径(基準/Max./Min.)7.0/7.22/6.78(Max./Min.)4.00/3.82(呼び/Max./Min.)3.0/3.080/3.020六角穴(Min.)3.4439
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575536KSCS10 M4X15 (500pcs)1箱全ねじM4150.7胴部径(Max./Min.)4.00/3.82頭部径(基準/Max./Min.)7.0/7.22/6.78(Max./Min.)4.00/3.82(呼び/Max./Min.)3.0/3.080/3.020六角穴(Min.)3.4439
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575545KSCS10 M4X16 (500pcs)1箱全ねじM4160.7胴部径(Max./Min.)4.00/3.82頭部径(基準/Max./Min.)7.0/7.22/6.78(Max./Min.)4.00/3.82(呼び/Max./Min.)3.0/3.080/3.020六角穴(Min.)3.4439
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575554KSCS10 M4X20 (1000pcs)1箱全ねじM4200.7胴部径(Max./Min.)4.00/3.82頭部径(基準/Max./Min.)7.0/7.22/6.78(Max./Min.)4.00/3.82(呼び/Max./Min.)3.0/3.080/3.020六角穴(Min.)3.4439
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575563KSCS10 M5X10 (400pcs)1箱全ねじM5100.8胴部径(Max./Min.)5.00/4.82頭部径(基準/Max./Min.)8.5/8.72/8.28(Max./Min.)5.00/4.82(呼び/Max./Min.)4.0/4.095/4.020六角穴(Min.)4.58314
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575579KSCS10 M5X12 (400pcs)1箱全ねじM5120.8胴部径(Max./Min.)5.00/4.82頭部径(基準/Max./Min.)8.5/8.72/8.28(Max./Min.)5.00/4.82(呼び/Max./Min.)4.0/4.095/4.020六角穴(Min.)4.58314
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575588KSCS10 M5X15 (400pcs)1箱全ねじM5150.8胴部径(Max./Min.)5.00/4.82頭部径(基準/Max./Min.)8.5/8.72/8.28(Max./Min.)5.00/4.82(呼び/Max./Min.)4.0/4.095/4.020六角穴(Min.)4.58314
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575597KSCS10 M5X16 (400pcs)1箱全ねじM5160.8胴部径(Max./Min.)5.00/4.82頭部径(基準/Max./Min.)8.5/8.72/8.28(Max./Min.)5.00/4.82(呼び/Max./Min.)4.0/4.095/4.020六角穴(Min.)4.58314
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575606KSCS10 M5X20 (400pcs)1箱全ねじM5200.8胴部径(Max./Min.)5.00/4.82頭部径(基準/Max./Min.)8.5/8.72/8.28(Max./Min.)5.00/4.82(呼び/Max./Min.)4.0/4.095/4.020六角穴(Min.)4.58314
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575615KSCS10 M5X25 (300pcs)1箱全ねじM5250.8胴部径(Max./Min.)5.00/4.82頭部径(基準/Max./Min.)8.5/8.72/8.28(Max./Min.)5.00/4.82(呼び/Max./Min.)4.0/4.095/4.020六角穴(Min.)4.58314
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575624KSCS10 M6X12 (200pcs)1箱全ねじM6121胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575633KSCS10 M6X15 (200pcs)1箱全ねじM6151胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575649KSCS10 M6X16 (200pcs)1箱全ねじM6161胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575658KSCS10 M6X20 (200pcs)1箱全ねじM6201胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575667KSCS10 M6X25 (200pcs)1箱全ねじM6251胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575676KSCS10 M6X30 (200pcs)1箱全ねじM6301胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575685KSCS10 M6X35 (200pcs)1箱半ねじM6351胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575694KSCS10 M6X40 (200pcs)1箱半ねじM6401胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575703KSCS10 M6X45 (200pcs)1箱半ねじM6451胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575719KSCS10 M6X50 (200pcs)1箱半ねじM6501胴部径(Max./Min.)6.00/5.82頭部径(基準/Max./Min.)10.0/10.22/9.78(Max./Min.)6.00/5.70(呼び/Max./Min.)5.0/5.140/5.020六角穴(Min.)5.72320
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575728KSCS10 M8X15 (100pcs)1箱全ねじM8151.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575737KSCS10 M8X16 (100pcs)1箱全ねじM8161.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575746KSCS10 M8X20 (100pcs)1箱全ねじM8201.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575755KSCS10 M8X25 (100pcs)1箱全ねじM8251.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575764KSCS10 M8X30 (100pcs)1箱全ねじM8301.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575773KSCS10 M8X35 (100pcs)1箱全ねじM8351.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575789KSCS10 M8X40 (100pcs)1箱全ねじM8401.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575798KSCS10 M8X45 (100pcs)1箱半ねじM8451.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575807KSCS10 M8X50 (100pcs)1箱半ねじM8501.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575816KSCS10 M8X55 (100pcs)1箱半ねじM8551.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575825KSCS10 M8X60 (100pcs)1箱半ねじM8601.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575834KSCS10 M8X65 (50pcs)1箱半ねじM8651.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575843KSCS10 M8X70 (50pcs)1箱半ねじM8701.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575859KSCS10 M8X75 (50pcs)1箱半ねじM8751.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575868KSCS10 M8X80 (50pcs)1箱半ねじM8801.25胴部径(Max./Min.)8.00/7.78頭部径(基準/Max./Min.)13.0/13.27/12.73(Max./Min.)8.00/7.64(呼び/Max./Min.)6.0/6.140/6.020六角穴(Min.)6.86337
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54575877KSCS10 M10X15 (100pcs)1箱全ねじM10151.5胴部径(Max./Min.)10.0/9.78頭部径(基準/Max./Min.)16.0/16.27/15.73(Max./Min.)10.0/9.64(呼び/Max./Min.)8.0/8.175/8.025六角穴(Min.)9.14958
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575886KSCS10 M10X16 (100pcs)1箱全ねじM10161.5胴部径(Max./Min.)10.0/9.78頭部径(基準/Max./Min.)16.0/16.27/15.73(Max./Min.)10.0/9.64(呼び/Max./Min.)8.0/8.175/8.025六角穴(Min.)9.14958
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575895KSCS10 M10X20 (100pcs)1箱全ねじM10201.5胴部径(Max./Min.)10.0/9.78頭部径(基準/Max./Min.)16.0/16.27/15.73(Max./Min.)10.0/9.64(呼び/Max./Min.)8.0/8.175/8.025六角穴(Min.)9.14958
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575904KSCS10 M10X25 (100pcs)1箱全ねじM10251.5胴部径(Max./Min.)10.0/9.78頭部径(基準/Max./Min.)16.0/16.27/15.73(Max./Min.)10.0/9.64(呼び/Max./Min.)8.0/8.175/8.025六角穴(Min.)9.14958
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575913KSCS10 M10X30 (50pcs)1箱全ねじM10301.5胴部径(Max./Min.)10.0/9.78頭部径(基準/Max./Min.)16.0/16.27/15.73(Max./Min.)10.0/9.64(呼び/Max./Min.)8.0/8.175/8.025六角穴(Min.)9.14958
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54575929KSCS10 M10X35 (50pcs)1箱全ねじM10351.5胴部径(Max./Min.)10.0/9.78頭部径(基準/Max./Min.)16.0/16.27/15.73(Max./Min.)10.0/9.64(呼び/Max./Min.)8.0/8.175/8.025六角穴(Min.)9.14958
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-23
用途: 部品取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップボルトの頭部を、ツルツルにするため旋盤で薄く削ったら、六角穴の中心が片寄っていたのが分かった。1本だけではなく、皆片寄っていた。今まで、ホームセンターで買ったキャップボルトを、テーパー状に旋盤したりしたがこのようなズレはなかった。削ったことによって、ズレが目立った。高強度ステンレスなので、今回は使ってみた。残念!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 54574967
2021-03-14
用途: ブレーキ関係に使用するつもり
自動車・二輪車・自転車関連業

10本中10本が、真上から見て、六角穴の中心が随分ずれています。強度は有っても、精度に問題が有ると思います。他のメーカーのキャップボルトで、このような物は見たことが有りません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 54575003
2021-09-25
用途: ネジ

ネジ一本から購入出来ることが、使う側にとって非常に便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする