DIA WORKER RIM 10枚

DIA WORKER RIM 10枚 - 三京ダイヤモンド工業

ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ

用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7内容量1セット(10枚)
注意
※10枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578293DAW-4PR201052.1
19,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
54578309DAW-5PR221252.2
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする