曜日別特売

低温作動弁

低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業低温作動弁 - 兼工業

NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載

材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度(℃)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54649763NF41395以下0.01~1.2
9,100
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
54649779NF413R95以下0.01~1.2
9,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
54649788NF51395以下0.01~1.2
9,100
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
54649797NF61390以下0.05~1
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
54649806NFH80以下0.04~1.1
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする