曜日別特売

水道用減圧弁 KRMJ

水道用減圧弁 KRMJ - 兼工業水道用減圧弁 KRMJ - 兼工業
(2件のレビュー)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。

材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54649894KR20MJ-0.8203/4不凍0~60
14,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
54649903KR20MJ-0.8-FKM203/4不凍0~100
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54649894
2023-10-27
用途: 部品交換

同一部品の交換用
全く同じ寸法で変更がないのが良い。

対象商品 : 54649894
2021-11-11
用途: 軟水器に使用
島屋クリーニング

出来れば水圧が調整できれば良いと思います流量は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする