兼工業
温水機器用逃し弁 DE
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様
吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)
材質
弁軸:C3604
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
不凍0~100
材質(ダイヤフラム)
フッ素ゴム
材質(弁箱)
CAC406
材質(調節ばね)
SWPA
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54649919
DE13M
13
-
不凍0~100
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54649928
DE20M
20
3/4
不凍0~100
¥
10,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
22日以内出荷
返品不可
54649937
DE20MS
20
3/4
不凍0~100
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材