兼工業
水用減圧弁アダプター付
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質
弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)
使用温度(℃)
不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)
寸法D(mm)
Φ90
設定圧力(MPa)
1
取付方向
水平・垂直
適合流体
上水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54649946
KRYA13
15
1/2
¥
44,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649955
KRYA20
20
3/4
¥
45,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
54649964
KRYA25
25
1
¥
48,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649973
KRYA30-1
30
1-1/4
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649989
KRYA40-1
40
1-1/2
¥
73,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54649998
KRYA50-1
50
2
¥
90,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材