戸別給水用減圧弁 KRX

戸別給水用減圧弁 KRX - 兼工業戸別給水用減圧弁 KRX - 兼工業

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で
水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。
KRXは大流量低騒音型です。
ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。

材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水内容量1個
注意
※2次側の設定圧力は0.2Mpa で設定し出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650007KRX-20-0.2-A不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
29,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54650016KRX-20-0.2不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
29,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650025KRX-20-0.2-G-A不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650034KRX-20-0.2-G不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
29,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする