戸別給水用減圧弁 KRES

戸別給水用減圧弁 KRES - 兼工業戸別給水用減圧弁 KRES - 兼工業

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で
水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。
KRXは大流量低騒音型です。
ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。

材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水内容量1個
注意
※2次側の設定圧力は0.2Mpa で設定し出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650043KRES-20-0.2-A不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650059KRES-20-0.2不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650068KRES-25-0.2不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
26,100
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54650077KRES-20-0.2-A-FKM不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650086KRES-20-0.2-FKM不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650095KRES-25-0.2-FKM不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)50(KRES)、55(KRX)
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする