曜日別特売

戸別給水用減圧弁(保温箱付)

戸別給水用減圧弁(保温箱付) - 兼工業戸別給水用減圧弁(保温箱付) - 兼工業

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。

設定圧力(MPa)0.1~0.3取付方向水平・垂直適合流体上水内容量1個
注意
※2次側の設定圧力は0.2Mpa で設定し出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
材質
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650104KRMA1313-不凍0~60(NBR)弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR、弁ゴム:NBR、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂不凍0~60(NBR)
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
54650113KRMA20203/4不凍0~60(NBR)弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR、弁ゴム:NBR、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂不凍0~60(NBR)
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650129KRMA25251不凍0~60(NBR)弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR、弁ゴム:NBR、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂不凍0~60(NBR)
29,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54650138KRMA13-FKM13-不凍0~60(NBR)弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:FKM、弁ゴム:FKM、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂不凍0~90(FKM)
20,400
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
54650147KRMA20-FKM203/4不凍0~60(NBR)弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:FKM、弁ゴム:FKM、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂不凍0~90(FKM)
20,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54650156KRMA25-FKM251不凍0~60(NBR)弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:FKM、弁ゴム:FKM、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂不凍0~90(FKM)
36,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする