寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)

寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) - 兼工業寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) - 兼工業

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。(DBのみ)
寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。
ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650269D20B-1-133/4(185)46(139)9020
78,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650278D25B-1-131(194)50(144)10025
85,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650287D30B-1-131-1/4(202)52(150)11030
115,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650296D40B-1-131-1/2(207.5)56.5(151)12040
123,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650305D50B-1-132(219)61(158)14050
143,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650314D20B-1-203/4(185)46(139)9020
78,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650323D25B-1-201(194)50(144)10025
85,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650339D30B-1-201-1/4(202)52(150)11030
115,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650348D40B-1-201-1/2(207.5)56.5(151)12040
123,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650357D50B-1-202(219)61(158)14050
143,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする