兼工業
電磁弁(定水位弁子弁専用)PM
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質
ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
定格電圧(V)
AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
接続
Rc1/2、3/4
取付姿勢
水平
適合流体
水
作動
通電開
材質(弁箱)
CAC406
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54650409
P13M-100
AC24、100、200V、DC24
13
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650418
P20M-100
AC24、100、200V、DC24
20
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650427
P13M-200
AC24、100、200V、DC24
13
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650436
P20M-200
AC24、100、200V、DC24
20
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650445
P13M-100-T
AC24、100、200V、DC24
13
¥
46,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650454
P20M-100-T
AC24、100、200V、DC24
20
¥
46,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650463
P13M-200-T
AC24、100、200V、DC24
13
¥
46,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650479
P20M-200-T
AC24、100、200V、DC24
20
¥
46,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材