曜日別特売

バキュームブレーカ KC

バキュームブレーカ KC - 兼工業バキュームブレーカ KC - 兼工業

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。

材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650585KC66mm1/8インチ
2,760
2,698
2,968(税込)
当日出荷
54650594KC1010A3/8インチ
7,820
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650603KC1313mm1/2インチ
8,400
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする