兼工業
保温箱(定水位弁DL用)
材質
ケース:ステンレス(塗装:灰色)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼び径(A)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54650865
-
77
48
25
20
192
160
120
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54650874
-
77
48
25
25
192
160
120
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54650883
-
97
57
24
30
209
180
138
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54650899
-
97
57
24
40
209
180
138
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54650908
-
102
64
30
50
223
200
176
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材