曜日別特売

COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV

COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV - リンクサス(Linxas)

フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。

用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし内容量1着
注意
※新JIS規格のフルハーネスとの併用による安全性の検証を実施し、服地による首元への圧迫や、ショックアブソーバの不展開は確認できませんでした。しかしながら、フルハーネスはファン付きウェアを着用することを想定して作られたものではございません。安全性を保障するものではございませんCOOLINGBLASTのフルハーネス対応ウェアをご使用頂く場合は、フルハーネスとウェアを正しくご着用頂き、お客様ご自身の判断の上ご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54586535LX-6700WHVS-MシルバーM1184563
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
54586544LX-6700WHVS-LシルバーL1224766
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586553LX-6700WHVS-LLシルバーLL1264969
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586569LX-6700WHVS-3Lシルバー3L1505372
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586578LX-6700WHVS-4Lシルバー4L1425772
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
54586587LX-6700WHVS-5Lシルバー5L1346172
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54586596LX-6700WHVN-MネイビーM1184563
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
54586605LX-6700WHVN-LネイビーL1224766
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
54586623LX-6700WHVN-3Lネイビー3L1505372
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
54586639LX-6700WHVN-4Lネイビー4L1425772
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
54586648LX-6700WHVN-5Lネイビー5L1346172
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
54586614LX-6700WHVN-LLネイビーLL1264969
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする