曜日別特売

GT-05SB専用充電器

GT-05SB専用充電器 - GENTOS
(5件のレビュー)

充電池GT-05SBの専用簡易充電器

適合機種【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H質量(g)80内容量1台
注意
※MicroUSBケーブルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54631597BC-0584.853.830
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54631597
2025-12-06
用途: ヘルメットの替えバッテリー用
有限会社ラスタ建設業・工事業

充電をするのにわざわざヘルメットと一緒に
持ち帰り家で充電をするのが面倒だったので
予備バッテリーも一緒に買い
使い勝手が良くなりました

対象商品 : 54631597
2023-07-31
用途: 充電よう
建設業・工事業

いちいちヘルメットから外すして、本体ごと充電しないとダメだったので、重宝してます。

対象商品 : 54631597
2022-04-04
用途: 充電する時
村上タイル建設業・工事業

バッテリーがひとつでは持たないので購入しました。ワイヤレスで充電出来たら最高。

対象商品 : 54631597
2022-01-06
用途: 両手作業
有限会社リンテック

電池格納ロックが一回で壊れた
ちゃっちい ダサい
電池の持ちも使い物にならい
タジマがいい

対象商品 : 54631597
2020-11-27
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

充電器が必要で探していたらありました。助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする