曜日別特売
BC-05 GT-05SB専用充電器 GENTOS 54631597

GT-05SB専用充電器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
54631597
品番
BC-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700

充電池GT-05SBの専用簡易充電器

長さ(mm)
84.8
幅(mm)
53.8
高さ(mm)
30
適合機種
【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H
質量(g)
80
注意
※MicroUSBケーブルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54631597BC-0566522481BC-05CBC-05C GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS 66522481GT-05SB専用充電器 Type-CGENTOS1個
¥2,598
税込¥2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54631597
2025-12-06
用途: ヘルメットの替えバッテリー用
有限会社ラスタ 様(建設業・工事業)

充電をするのにわざわざヘルメットと一緒に
持ち帰り家で充電をするのが面倒だったので
予備バッテリーも一緒に買い
使い勝手が良くなりました

対象商品 : 54631597
2023-07-31
用途: 充電よう
建設業・工事業

いちいちヘルメットから外すして、本体ごと充電しないとダメだったので、重宝してます。

対象商品 : 54631597
2022-04-04
用途: 充電する時
村上タイル 様(建設業・工事業)

バッテリーがひとつでは持たないので購入しました。ワイヤレスで充電出来たら最高。

対象商品 : 54631597
2022-01-06
用途: 両手作業
有限会社リンテック 様

電池格納ロックが一回で壊れた
ちゃっちい ダサい
電池の持ちも使い物にならい
タジマがいい

対象商品 : 54631597
2020-11-27
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

充電器が必要で探していたらありました。助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする