曜日別特売

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
鍵のないタイプ。
通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545906387010001Nシルバー
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
545906477010002アンバー
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする