ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ハイブリッドレバー - ECLE(マツ六)
(1件のレビュー)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。

用途
鍵のないタイプ。
通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545906747010005Nシルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
545906837010006アンバー
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54590683
2021-07-01
用途: 古くなったトイレドアノブの交換
医療・福祉・介護関連業

ドアの木目とハンドルのウッドの色がぴったりでした。取付方法も簡単で、仕上がりもきれいでした。ドアの開閉が軽くなったと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする