曜日別特売

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー - ECLE(マツ六)
(1件のレビュー)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。
特にプライベートを守りたい部屋に最適です。
室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用内容量1セット
注意
※室内ドア専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545908147010021Nシルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
545908237010022アンバー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54590823
2022-01-23
用途: 室内ドアハンドル交換
運輸・通信業

輸入室内ドア(レバーハンドル)のラッチ部品が老朽化により、今回ECLEリフォーム用鍵付レバーハンドル錠に交換しました。
バックセット50・60mmどちらにも対応可能なチューブラッチでサイズ調整可能でした。
本商品は、自宅室内ドアのリフォーム工事に最適でお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする