RS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 A

RS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 A - RS PRO
仕様
出力電圧 = 0 → 32V
出力電流 = 1 A, 3 A
出力数 = 4
タイプ = デジタル
定格電力 = 212W
供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V ac
メータ表示数 = 1
入力コネクタ = IEC 320
出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット
最低温度 = 0℃
最高温度 = +40℃
ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459228412250351/332
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする