電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200

電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 - RS PRO
仕様
絶対最大定電流測定 = 1500A
絶対最大電力測定 = 9999kW
フェーズの数 = 3
最大電圧 = 600V
最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁
最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁
ディスプレイのタイプ = LCD
測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪み
インターフェースタイプ = RS232C
電源 = 電池
バッテリタイプ = 1.5 V
重量 = 640g
光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545930881232207全般
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする