RS PRO デジタルRCDテスター

RS PRO デジタルRCDテスター - RS PRO
仕様
RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
RCD試験タイプ = AC
ディスプレイのタイプ = LCD
電源 = メイン
寸法 = 180 x 130 x 70mm
重量 = 800g
高さ = 70mm
長さ = 180mm
動作温度 Max = +40℃
動作温度 Min = 0℃
モデル番号(P) = IRT1900
幅 = 130mm
IECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 g
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545933071232240全般
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする