RS PRO
RS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300
仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ
最高精度 = ±2 %
ディスプレイのタイプ = LED灯
バッテリタイプ = 単三電池
電源 = 電池
寸法 = 200 x 92 x 50mm
重量 = 700g
高さ = 50mm
含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4
長さ = 200mm
動作温度 Max = 40℃
プラグタイプ = バナナプラグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定方式
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54595888
1445339
2kΩ
-
-
200
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください