ヒルシュマン ミニテストクリップ, 黒(972416100)
- 仕様
- 色 = 黒
コンタクト材質 = 銅
定格電圧 = 60V dc
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストクリップに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロSMDテストクリップ. 表面実装コンポーネント専用に設計されています。 テスト対象の部品にクリップを固定できるため、両手を他の操作用に空けることができます。特別に形成された硬化処理端部の両方に(基板のコーティングを貫通する)テストプローブと単一コンポーネントのテストに適した平らな部分があります。接続は0.64 mmソケット経由で行われ、アダプタリードを使用する必要があります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
カテゴリ