曜日別特売

ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ, DIN コネクタ

ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ, DIN コネクタ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
仕様
測定範囲 = 0 → 60 ℃
電極タイプ = 導電率, pH, 総溶解固形分
素材 = ゲル
プローブタイプ = PP
機能 = 導電率, pH, 温度, 総溶解固形分
インターフェースタイプ = DIN
probe; pH7 buffer (20ml); EC and TDS calibration solutions (20ml each); 9V battery; instruction manual. Probe is supplied and is stainless steel, not plastic as shown. Multi-Parameter, Single Probe Water Testers. These portable meters are for field measurement of pH, conductivity and TDS. With a choice of 3 measurements. Built within a rugged housing for extra durability in the field Simple calibration - one point for both pH and conductivity/TDS modes One replaceable probe used for all measurements - no need to switch probes for measurement mode changes Automatic temperature compensation Battery low indicator
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54610387HI-1285HI 9814
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする