ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ, DIN コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54610387 品番HI-1285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
測定範囲 = 0 → 60 ℃
電極タイプ = 導電率, pH, 総溶解固形分
素材 = ゲル
プローブタイプ = PP
機能 = 導電率, pH, 温度, 総溶解固形分
インターフェースタイプ = DIN
probe; pH7 buffer (20ml); EC and TDS calibration solutions (20ml each); 9V battery; instruction manual. Probe is supplied and is stainless steel, not plastic as shown. Multi-Parameter, Single Probe Water Testers. These portable meters are for field measurement of pH, conductivity and TDS. With a choice of 3 measurements. Built within a rugged housing for extra durability in the field Simple calibration - one point for both pH and conductivity/TDS modes One replaceable probe used for all measurements - no need to switch probes for measurement mode changes Automatic temperature compensation Battery low indicator
適合機種HI 9814

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする