曜日別特売

Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC

Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC - MEGGER
仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ
最高精度 = ±2 % + 3ディジット
ディスプレイのタイプ = LCD
安全カテゴリ = CAT IV 100 V
バッテリタイプ = 単三
電源 = 電池
寸法 = 203 x 78 x 148mm
重量 = 1kg
高さ = 148mm
含む = ケース、接地棒 / リールセット
長さ = 203mm
動作温度 Max = +55℃
測定タイプ = 2&3極テスト
幅 = 78mm
EN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A)
測定方式2&3極テスト測定範囲2kΩ電源単3乾電池幅(mm)78高さ(mm)148奥行(mm)203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定方式
測定範囲
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54611683DET3TC2&3極テスト2kΩ78203148
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする